对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

NSK UCFL210D1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKFBXXXX-UCFL2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaE9TOHhNRGcyTURVM01USTJNekF3Tmk5TlJsSk9VMHRHUWxoWVdGaGZWVU5HVERKZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTBmYzg4NTlkODZiMzBmYWRlZjE3ZTQzODBiMWJiODI1ODNhYTEzOGNkZjM3NGIxZmY4NmQ5OGI4MDkzYzkzNQ
1195191 法兰带座轴承 

NSK NSK

NSK UCFL210D1

描述

NSK UCFL210D1 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 50MM Bore; 157MM Bolt Circle Diameter; 157MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFL210D1

BDI部件号
1195191

详情

293.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥293.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 3

全球库存

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176574528
重量 / Kilogram
4.85
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC210D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
4.4
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 50MM Bore; 157MM Bolt Circle Diameter; 157MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
螺栓分布圆名义直
6.2英寸 | 157毫米
螺栓间距
6.181 英寸 | 157 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新