NTN
NTN
NTN UCF207D1
NTN NTN
描述
NTN UCF207D1 ; 轴承/外球面轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 35MM Bore; 130MM Bolt Circle Diameter; 92MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UCF207D1
BDI部件号
1232440
详情
89.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NTN-UCF207D1/p/1232440
单价(不含税)
¥89.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 加拿大 | 6 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359001181
重量 / Kilogram
1.49
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC207D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCF207D1
重量/磅
3.1
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 35MM Bore; 130MM Bolt Circle Diameter; 92MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
3.622 英寸 | 92 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米