https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-UCFCX-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmhqWmk4eE1EYzNNREUzTlRRMU9UTTFPQzlKVGtST1ZFNUdRbGhZV0ZoZlZVTkdRMWhmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNmI5ZTNjYjIyZTMzYjMxOWQxNzZkZjZmMGZjNTI5MTMyMTcyMmVhMWM3YmNkN2E2OWFlMzNiMjQ0ZWY4N2Iw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-UCFCX-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmhqWmk4eE1EYzNNREUzTlRRMU9UTTFPQzlKVGtST1ZFNUdRbGhZV0ZoZlZVTkdRMWhmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNmI5ZTNjYjIyZTMzYjMxOWQxNzZkZjZmMGZjNTI5MTMyMTcyMmVhMWM3YmNkN2E2OWFlMzNiMjQ0ZWY4N2Iw
NTN
NTN
NTN UCFCX14D1
NTN NTN
描述
NTN UCFCX14D1 ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 70MM Bore; 190MM Bolt Circle Diameter; 134.4MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UCFCX14D1
BDI部件号
1232962
详情
369.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NTN-UCFCX14D1/p/1232962
单价(不含税)
¥369.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359501223
重量 / Kilogram
7.57
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX14D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race | Spigot Joint | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFCX14D1
重量/磅
16
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 70MM Bore; 190MM Bolt Circle Diameter; 134.4MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
螺栓分布圆名义直
7.5英寸 | 190毫米
壳体导向深
0.787英寸 | 20毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
壳体导向直
6.457英寸 | 164毫米
螺栓间距
5.291 英寸 | 134.4 毫米