OWFK203-11 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-OWFK-2BLT-ECC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmcwTVM4eE1EYzJPVGs0TnpVek5EZzNPQzlKVGtSWVdGaEdRbGhZV0ZoZlQxZEdTMTh5UWt4VVgwVkRRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2Y1YTc3ZDFiNGMyNzVmNmMwNmJlNGUyOTE0NTgxNzg5MzQyODEzNzRlMGY0NGQwYjgzZDU1ZWIwOTI4MmQwMw
18128564 法兰带座轴承 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

OWFK203-11

描述

PT INTERNATIONAL OWFK203-11

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 11/16" Bore; 2-1/2" Bolt Circle Diameter; 2-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

OWFK203-11

BDI部件号
18128564

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675100957
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
0.28 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SA203-11
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.66139
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 11/16" Bore; 2-1/2" Bolt Circle Diameter; 2-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓间距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
内圈长
1.13英寸 | 28.702毫米
螺栓分布圆名义直
2.5英寸 | 64毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新