OWFS210X1-7/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-OWFS-2BLT-ECC-EURO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhrTXk4eE1EYzNNREV3TlRjNU5EVTVNQzlKVGtSWVdGaEdRbGhZV0ZoZlQxZEdVMTh5UWt4VVgwVkRRMTlGVlZKUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzllMDA5NWMwYWM1OTAwODNjNGFiZGMxOGQ0NTE1NThlNjI4NDI4MmI1MDk0OTIwYWVlNzBhMmExYjU4YmVlNQ
18128731 法兰带座轴承 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

OWFS210X1-7/8

描述

PT INTERNATIONAL OWFS210X1-7/8

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/8" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 6.18" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

OWFS210X1-7/8

BDI部件号
18128731

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675102746
重量 / Kilogram
2.406
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
0.53 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SA210-30
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
4.62971
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/8" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 6.18" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
6.2英寸 | 157毫米
螺栓间距
6.18 英寸 | 156.972 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新