PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
OWFZ207X1-3/8A
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL OWFZ207X1-3/8A
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Cartridge; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5.12" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
OWFZ207X1-3/8A
BDI部件号
18128827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/OWFZ207X1-3-8A/p/18128827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675104030
重量 / Kilogram
1.589
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
0.53 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SA207 X 1-3/8
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3.5274
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Cartridge; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5.12" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
3.543英寸 | 90毫米
螺栓间距
5.12 英寸 | 130.048 毫米
壳体导向深
0.12英寸 | 3.048毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
1.53英寸 | 38.862毫米