EDT CORP
EDT CORP
PA4BLO-2-13/16
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP PA4BLO-2-13/16
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-13/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
PA4BLO-2-13/16
BDI部件号
20868417
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PA4BLO-2-13-16/p/20868417
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450854214
重量 / Kilogram
1.179
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
PAIULO-2-3/16
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polymer Block Bearing | Polymer Block Bearing | UHMW White Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-13/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
2.813 英寸 | 71.45 毫米
螺栓分布圆名义直
8.5英寸 | 215毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米