INA
INA
PCCJ35
INA INA
描述
INA PCCJ35 ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 35MM Bore; 130MM Bolt Circle Diameter; 92MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Snap Ring; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
制造商部件号
PCCJ35
BDI部件号
1176466
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PCCJ35/p/1176466
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802808117
重量 / Kilogram
1.48
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Double Snap Ring
壳体形状
4 Bolt Square Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
G5207-2RSN
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Centering Spigot
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
PCCJ35
重量/磅
3.263
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 35MM Bore; 130MM Bolt Circle Diameter; 92MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Snap Ring; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
螺栓间距
3.622 英寸 | 92 毫米
内圈长
1.417英寸 | 36毫米
壳体导向直
2.835英寸 | 72毫米
壳体导向深
0.118英寸 | 3毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米