PCJ45-XL-I https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAFBXXXX-PCF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJobE5pODVOamMwTkRFMU5UQTFORE00TG1wd1p3fGQ2NjBkYjc0YTc5YTRmMDliYjJkMjYzNzk5ZWQ3ZGZhNDM4ZmZlOTQ5NjI1MGY4ZmU3MWUxNDI5YTVjZDA5OWY
1412092 法兰带座轴承 

INA INA

PCJ45-XL-I

描述

INA PCJ45-XL-I ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle Diameter; 105MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal

制造商部件号

PCJ45-XL-I

BDI部件号
1412092

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 匈牙利 4

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802804478
重量 / Kilogram
2.24
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GRAE45NPPB
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
PCJ45
重量/磅
5.292
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle Diameter; 105MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
4.134 英寸 | 105 毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新