INA
INA
PME30-XL-N
INA INA
描述
INA PME30-XL-N ; 轴承/滚针轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 30MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 70.7MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
制造商部件号
PME30-XL-N
BDI部件号
1412102
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PME30-XL-N/p/1412102
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 1 |
BDI- 加拿大 | 1 |
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802812718
重量 / Kilogram
0.97
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
11.5 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GRAE30NPPB
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Centering Spigot
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
PME30N
重量/磅
2.139
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 30MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 70.7MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
螺栓间距
2.783 英寸 | 70.7 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
壳体导向深
0.354英寸 | 9毫米
壳体导向直
3.15英寸 | 80毫米
内圈长
1.406英寸 | 35.7毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米