PME35-XL-N https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAFBXXXX-PME-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd3T1M4eE1EYzJPRFE0TWpRd01qTXpOQzlKVGtSSlRrRkdRbGhZV0ZoZlVFMUZYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NjI5NmZhOTg0MDEyODY1OTdmMWNiNzczNTkyNGZmMWZmMWQzNWJmODMxYTViOWNjN2M1ZGQyODA3NjYzNzM3
1412103 法兰带座轴承 

INA INA

PME35-XL-N

描述

INA PME35N ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 35MM Bore; 110MM Bolt Circle Diameter; 78.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal

制造商部件号

PME35-N

BDI部件号
1412103

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 5
BDI- IN 2
BDI- 匈牙利 5
BDI- 罗马尼亚 5

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802837445
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
11.5 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GRAE35NPPB
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Centering Spigot
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
PME35N
重量/磅
2.8
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 35MM Bore; 110MM Bolt Circle Diameter; 78.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
螺栓分布圆名义直
4.3英寸 | 110毫米
壳体导向深
0.335英寸 | 8.5毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米
螺栓间距
3.1 英寸 | 78.5 毫米
壳体导向直
3.543英寸 | 90毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新