INA
INA
PME45-XL
INA INA
描述
INA PME45-XL
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 45MM Bore; 130MM Bolt Circle Diameter; 91.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
制造商部件号
PME45-XL
BDI部件号
1176614
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PME45-XL/p/1176614
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802804287
重量 / Kilogram
1.86
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GRAE45NPPB
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Centering Spigot
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
PME45
重量/磅
4.256
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 45MM Bore; 130MM Bolt Circle Diameter; 91.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
壳体导向直
4.134英寸 | 105毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
螺栓间距
3.6 英寸 | 91.9 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
壳体导向深
0.433英寸 | 11毫米