PME60-XL-N https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAFBXXXX-PME-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd3T1M4eE1EYzJPRFE0TWpRd01qTXpOQzlKVGtSSlRrRkdRbGhZV0ZoZlVFMUZYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NjI5NmZhOTg0MDEyODY1OTdmMWNiNzczNTkyNGZmMWZmMWQzNWJmODMxYTViOWNjN2M1ZGQyODA3NjYzNzM3
18314819 法兰带座轴承 

INA INA

PME60-XL-N

描述

INA PME60-XL-N ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 60MM Bore; 160MM Bolt Circle Diameter; 114.3MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal

制造商部件号

PME60-XL-N

BDI部件号
18314819

详情

422.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥422.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 10

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802836790
重量 / Kilogram
3.65
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
18 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GRAE60NPPB
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Centering Spigot
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
PME60N
重量/磅
8.047
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 60MM Bore; 160MM Bolt Circle Diameter; 114.3MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
壳体导向深
0.394英寸 | 10毫米
内圈长
2.091英寸 | 53.1毫米
螺栓分布圆名义直
6.3英寸 | 160毫米
壳体导向直
5.315英寸 | 135毫米
螺栓间距
4.5 英寸 | 114.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新