TIMKEN
TIMKEN
QAACW22A115SN
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QAACW22A115SN
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 115MM Bore; 300MM Bolt Circle Diameter; 149.225MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Viton Seal
制造商部件号
QAACW22A115SN
BDI部件号
787416
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QAACW22A115SN/p/787416
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450306072
重量 / Kilogram
32.688
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
6
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
6 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222
密封
Triple Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
72
详细描述
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 115MM Bore; 300MM Bolt Circle Diameter; 149.225MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Viton Seal
螺栓分布圆名义直
11.8英寸 | 300毫米
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米
孔径
4.528 英寸 | 115 毫米
壳体导向直
10.25英寸 | 260毫米
螺栓间距
5.875 英寸 | 149.225 毫米