QAACW22A408SM https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-RL-6BLT-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkxNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJnMk55ODVNRE16TmpZeE5ERTFORFUwTG1wd1p3fDc1NDdhOWY2MGFmZWRhMzcwYzQ3MGIxYzlkYWZjODIyYmJmOGZkNzExYTRjMGU5ZmRlYjkwYzUwMjk4MGMzNzU
787414 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QAACW22A408SM

描述

TIMKEN QAACW22A408SM

Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 4-1/2" Bore; 11.8" Bolt Circle Diameter; 5-7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal

制造商部件号

QAACW22A408SM

BDI部件号
787414

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450305945
重量 / Kilogram
32.688
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
6
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
6 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
72
详细描述
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 4-1/2" Bore; 11.8" Bolt Circle Diameter; 5-7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal
螺栓间距
5.875 英寸 | 149.225 毫米
螺栓分布圆名义直
11.8英寸 | 300毫米
壳体导向直
10.25英寸 | 260毫米
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新