TIMKEN
TIMKEN
QAAFX18A085SEM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QAAFX18A085SEM
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 85MM Bore; 241MM Bolt Circle Diameter; 170.7MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal
制造商部件号
QAAFX18A085SEM
BDI部件号
763986
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QAAFX18A085SEM/p/763986
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450190183
重量 / Kilogram
17.863
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22218
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
42
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 85MM Bore; 241MM Bolt Circle Diameter; 170.7MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal
螺栓间距
6.72 英寸 | 170.7 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
内圈长
5.18英寸 | 131.572毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
9.5英寸 | 241毫米