QAAFX18A085SEO https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-RL-4BLT-SQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhqTkM4eE1EYzJOamc0T0RJM01Ua3dNaTlKVGtSUlRVbEdRbGhZV0ZoZlVreGZORUpNVkY5VFVWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1YWYxMzc5ZDI5ZDUxY2NjYjdjM2VmZjMwMWJjZjdlNjdkMjQ5MDU4Yjc5NTQ2NTYzOWNkZjk4YzFlMzg0ZmI4
763988 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QAAFX18A085SEO

描述

TIMKEN QAAFX18A085SEO

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 85MM Bore; 241MM Bolt Circle Diameter; 170.7MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Urethane Seal

制造商部件号

QAAFX18A085SEO

BDI部件号
763988

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450190206
重量 / Kilogram
17.918
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22218
密封
Triple Lip Contact Urethane
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
42
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 85MM Bore; 241MM Bolt Circle Diameter; 170.7MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Urethane Seal
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
螺栓间距
6.72 英寸 | 170.7 毫米
内圈长
5.18英寸 | 131.572毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
9.5英寸 | 241毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新