QAF20A100SC https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-RL-4BLT-SQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhqTkM4eE1EYzJOamc0T0RJM01Ua3dNaTlKVGtSUlRVbEdRbGhZV0ZoZlVreGZORUpNVkY5VFVWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1YWYxMzc5ZDI5ZDUxY2NjYjdjM2VmZjMwMWJjZjdlNjdkMjQ5MDU4Yjc5NTQ2NTYzOWNkZjk4YzFlMzg0ZmI4
787421 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QAF20A100SC

描述

TIMKEN QAF20A100SC

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 100MM Bore; 279.4MM Bolt Circle Diameter; 196.85MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Viton Seal

制造商部件号

QAF20A100SC

BDI部件号
787421

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450306591
重量 / Kilogram
24.97
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Double Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
55
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 100MM Bore; 279.4MM Bolt Circle Diameter; 196.85MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Viton Seal
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
11英寸 | 279.4毫米
内圈长
4.59英寸 | 116.586毫米
螺栓间距
7.75 英寸 | 196.85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新