QB4GG9-45 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-4B-SQ-QB-G-9-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnMVpTOHhNREl5TURZM01EQTVNVEk1TkM5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZORUpmVTFGZlVVSmZSMTg1WDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODQzMThmNDJjNmUzMTllNThmMDZhZjFiNmUyMjA5ZWFkMTA2MWZkYzM3ZjI4NGI5YmZlNDgwNzYzNTJiZThjZQ
20873939 法兰带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

QB4GG9-45

描述

EDT CORP QB4GG9-45

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-13/16" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4.12" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

QB4GG9-45

BDI部件号
20873939

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450881838
重量 / Kilogram
1.723
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QBIUG9-45
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All Round Supreme Bearing | Black-Green Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3.8
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-13/16" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4.12" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
孔径
2.813 英寸 | 71.45 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
2.297英寸 | 58.344毫米
螺栓间距
4.12 英寸 | 104.648 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新