QF2AC-T7T-16-T https://www.bdiexpress.com/medias/missing-product-en-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJobVl5OHhNVEF6T0RjME9USTJNVGcxTkM5dGFYTnphVzVuWDNCeWIyUjFZM1JmWlc1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNGM3NWI3NzNhYmExMDE1NGUyZmQyZDIxYzhiMzllM2UyYmI4M2IxMzQzYTQ3NWQyZDkyN2NlNWJjN2YyZmEz
20883279 法兰带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

QF2AC-T7T-16-T

描述

EDT CORP QF2AC-T7T-16-T

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3.89" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw Split Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

QF2AC-T7T-16-T

BDI部件号
20883279

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450922814
重量 / Kilogram
0.816
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Split Sleeve
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Machined Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUCT-16-T
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Split Poly-Round Bearing | With Split Locking Sleeve | Black Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.2
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3.89" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw Split Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
内圈长
1.48英寸 | 37.6毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
3.89 英寸 | 98.8 毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新