QF2AK9-70 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-2B-QF-A-9-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnMU55OHhNREl5TURZM016UXpNell6TUM5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZNa0pmVVVaZlFWODVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNzEyYjZjNTNhODBlMjZhNzMwZDJjYzEyYzQ1NzBiY2NlYzE1YmI3NDllMTU0NjUyY2VhN2I4ZThlNjIwODRh
20874261 法兰带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

QF2AK9-70

描述

EDT CORP QF2AK9-70

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 4-3/8" Bore; 8.3" Bolt Circle Diameter; 8.31" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

QF2AK9-70

BDI部件号
20874261

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450878630
重量 / Kilogram
7.211
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Machined Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUK9-70
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All Round Supreme Bearing | Black Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
10.6
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 4-3/8" Bore; 8.3" Bolt Circle Diameter; 8.31" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
螺栓间距
8.31 英寸 | 211.074 毫米
内圈长
2.922英寸 | 74.219毫米
孔径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
螺栓分布圆名义直
8.3英寸 | 211毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新