EDT CORP
EDT CORP
QF3AL9-75
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF3AL9-75
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 4-11/16" Bore; 2.62" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
QF3AL9-75
BDI部件号
20874275
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QF3AL9-75/p/20874275
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450885201
重量 / Kilogram
6.848
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Machined Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUL9-75
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All Round Supreme Bearing | Black Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
15.1
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 4-11/16" Bore; 2.62" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
内圈长
2.922英寸 | 74.219毫米
孔径
4.688 英寸 | 119.075 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
2.62 英寸 | 66.548 毫米