QF4AL9-75 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-4B-SQ-MA-A-9-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJnd015OHhNREl5TURZek1qTTBNalUxT0M5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZORUpmVTFGZlRVRmZRVjg1WDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWI0OTRiNzI0NTdkMDI4MmYyYzRhNTZjOTc0YjFiN2MyY2MwZTRlNzRiMmIwNDVlNzRkM2IxOGE5ZDQ0NWI4Ng
20874277 法兰带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

QF4AL9-75

描述

EDT CORP QF4AL9-75

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 4-11/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

QF4AL9-75

BDI部件号
20874277

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450886116
重量 / Kilogram
9.977
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Machined Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUL9-75
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All Round Supreme Bearing | Black Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
22
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 4-11/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
内圈长
2.922英寸 | 74.219毫米
螺栓分布圆名义直
8.5英寸 | 215毫米
螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
4.688 英寸 | 119.075 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新