QF4GD7-19-LK https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-4B-SQ-QF-G-7-LK-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnMllpOHhNREl5TURZNE16QTJOelF5TWk5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZORUpmVTFGZlVVWmZSMTgzWDB4TFgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA2NTA3Y2QxOWMyNzJkNWNhNDBiOGI5NzI1ZTQ4ZmRmNDI0ODYzZjVkNWIxYjZmNGU5MWUwYzA1ZDBhZWRhMTk
20881335 法兰带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

QF4GD7-19-LK

描述

EDT CORP QF4GD7-19-LK

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

QF4GD7-19-LK

BDI部件号
20881335

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450923484
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUD7-19-LK
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round Bearing | KleanCap Sleeve | Black Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.8
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米
内圈长
1.82英寸 | 46.228毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
螺栓间距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新