https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-4B-SQ-QF-ER-4T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnME15OHhNREl5TURZNE5qWXdOak0yTmk5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZORUpmVTFGZlVVWmZSVkpmTkZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMjQ4NzMwODBjMzNmMjE4ZGI4N2ZkYjExMDFmODkyYTZhNjIyMDU5NDI5MzY2NWVlZGVlYjE1ODc5YzA0ZjUw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-4B-SQ-QF-ER-4T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnME15OHhNREl5TURZNE5qWXdOak0yTmk5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZORUpmVTFGZlVVWmZSVkpmTkZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMjQ4NzMwODBjMzNmMjE4ZGI4N2ZkYjExMDFmODkyYTZhNjIyMDU5NDI5MzY2NWVlZGVlYjE1ODc5YzA0ZjUw
EDT CORP
EDT CORP
QFT4E4T-32T
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QFT4E4T-32T
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4.38" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Double Lock Collar Split Sleeve; 304 Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
QFT4E4T-32T
BDI部件号
20866821
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QFT4E4T-32T/p/20866821
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450939812
重量 / Kilogram
4.082
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Double Lock Collar Split Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
304 Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUHT-32-T
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polymer Block Bearing | RFB Solution | Split Type | Black Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4.38" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Double Lock Collar Split Sleeve; 304 Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓分布圆名义直
6.2英寸 | 157毫米
螺栓间距
4.38 英寸 | 111.252 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米