https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-RL-4BLT-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmd6TXk4eE1EYzJOakl4TnpNME56RXdNaTlKVGtSUlRVbEdRbGhZV0ZoZlVreGZORUpNVkY5UVNVeFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg4ZmM4OTIzZjk0NTdmYWVjNDc4ZDJiYTQwODIzMjcwNGNjMDZkNTBlYzUwNDgwNDA2NThmNDIxZjBlMzhhZGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-RL-4BLT-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmd6TXk4eE1EYzJOakl4TnpNME56RXdNaTlKVGtSUlRVbEdRbGhZV0ZoZlVreGZORUpNVkY5UVNVeFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg4ZmM4OTIzZjk0NTdmYWVjNDc4ZDJiYTQwODIzMjcwNGNjMDZkNTBlYzUwNDgwNDA2NThmNDIxZjBlMzhhZGY
TIMKEN
TIMKEN
QMC09J112SB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMC09J112SB
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-3/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.62" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal
制造商部件号
QMC09J112SB
BDI部件号
754906
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMC09J112SB/p/754906
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450058520
重量 / Kilogram
3.912
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22209
密封
Double Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
9
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-3/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.62" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal
内圈长
2.87英寸 | 72.9毫米
螺栓间距
3.62 英寸 | 91.948 毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
壳体导向直
4.25英寸 | 108毫米
壳体导向深
0.875英寸 | 22.225毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米

