TIMKEN
TIMKEN
QMCW30J140SEM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMCW30J140SEM
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 140MM Bore; 368.3MM Bolt Circle Diameter; 184.15MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal
制造商部件号
QMCW30J140SEM
BDI部件号
764510
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMCW30J140SEM/p/764510
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450167505
重量 / Kilogram
102.6
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
6
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
6 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23230
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
226
详细描述
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 140MM Bore; 368.3MM Bolt Circle Diameter; 184.15MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
壳体导向直
13英寸 | 330毫米
内圈长
7.56英寸 | 192.024毫米
螺栓分布圆名义直
14.5英寸 | 368.3毫米
螺栓间距
7.25 英寸 | 184.15 毫米