QMCW30J600SEO https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-RL-6BLT-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkxNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJnMk55ODVNRE16TmpZeE5ERTFORFUwTG1wd1p3fDc1NDdhOWY2MGFmZWRhMzcwYzQ3MGIxYzlkYWZjODIyYmJmOGZkNzExYTRjMGU5ZmRlYjkwYzUwMjk4MGMzNzU
770463 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QMCW30J600SEO

描述

TIMKEN QMCW30J600SEO

Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 6" Bore; 16-1/2" Bolt Circle Diameter; 8-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Urethane Seal

制造商部件号

QMCW30J600SEO

BDI部件号
770463

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450259521
重量 / Kilogram
94.792
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
6
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
6 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23230
密封
Triple Lip Contact Urethane
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
224
详细描述
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 6" Bore; 16-1/2" Bolt Circle Diameter; 8-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Urethane Seal
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
螺栓间距
8.25 英寸 | 209.55 毫米
内圈长
7.56英寸 | 192.024毫米
壳体导向直
14英寸 | 355.6毫米
螺栓分布圆名义直
16.5英寸 | 419.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新