TIMKEN
TIMKEN
QMCW30J600SET
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMCW30J600SET
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 6" Bore; 16-1/2" Bolt Circle Diameter; 8-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
制造商部件号
QMCW30J600SET
BDI部件号
789597
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMCW30J600SET/p/789597
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450065184
重量 / Kilogram
94.718
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
6
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
6 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23230
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
224
详细描述
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 6" Bore; 16-1/2" Bolt Circle Diameter; 8-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
内圈长
7.56英寸 | 192.024毫米
螺栓分布圆名义直
16.5英寸 | 419.1毫米
螺栓间距
8.25 英寸 | 209.55 毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
壳体导向直
14英寸 | 355.6毫米