QMCW34J607SEC https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-RL-4BLT-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmd6TXk4eE1EYzJOakl4TnpNME56RXdNaTlKVGtSUlRVbEdRbGhZV0ZoZlVreGZORUpNVkY5UVNVeFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg4ZmM4OTIzZjk0NTdmYWVjNDc4ZDJiYTQwODIzMjcwNGNjMDZkNTBlYzUwNDgwNDA2NThmNDIxZjBlMzhhZGY
779353 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QMCW34J607SEC

描述

TIMKEN QMCW34J607SEC

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 6-7/16" Bore; 12" Bolt Circle Diameter; 8-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Viton Seal

制造商部件号

QMCW34J607SEC

BDI部件号
779353

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450382502
重量 / Kilogram
152.54
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23234
密封
Double Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
336
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 6-7/16" Bore; 12" Bolt Circle Diameter; 8-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Viton Seal
内圈长
8.43英寸 | 214.122毫米
螺栓间距
8.5 英寸 | 215.9 毫米
壳体导向直
15英寸 | 381毫米
孔径
6.438 英寸 | 163.525 毫米
螺栓分布圆名义直
12英寸 | 305.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新