TIMKEN
TIMKEN
QMCW34J615SEM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMCW34J615SEM
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 6-15/16" Bore; 12" Bolt Circle Diameter; 8-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal
制造商部件号
QMCW34J615SEM
BDI部件号
779049
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMCW34J615SEM/p/779049
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450382762
重量 / Kilogram
152.54
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23234
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
336
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 6-15/16" Bore; 12" Bolt Circle Diameter; 8-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal
内圈长
8.43英寸 | 214.122毫米
孔径
6.938 英寸 | 176.225 毫米
壳体导向直
15英寸 | 381毫米
螺栓分布圆名义直
12英寸 | 305.5毫米
螺栓间距
8.5 英寸 | 215.9 毫米