

TIMKEN
TIMKEN
QMFLP18J090SEC
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMFLP18J090SEC
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 90MM Bore; 241MM Bolt Circle Diameter; 170.7MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Viton Seal
制造商部件号
QMFLP18J090SEC
BDI部件号
794212
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMFLP18J090SEC/p/794212
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450997638
重量 / Kilogram
15.231
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22218
密封
Double Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
35
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 90MM Bore; 241MM Bolt Circle Diameter; 170.7MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Viton Seal
螺栓分布圆名义直
9.5英寸 | 241毫米
螺栓间距
6.72 英寸 | 170.7 毫米
内圈长
4.031英寸 | 102.4毫米
壳体导向深
0.188英寸 | 4.775毫米
壳体导向直
7.375英寸 | 187.32毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米