对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

QMFLP20J315SEB https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-QMFLP-4BLT-ECC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmd5Tnk4eE1EYzJPRGN4TXpNeE9EUXpNQzlKVGtSUlRVbEdRbGhZV0ZoZlVVMUdURkJmTkVKTVZGOUZRME5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ0MzljOGI3NTYxNGE5OGE2NmE1OWE3MDc1ZmFjMzM2YmQyMjVlMTlhNTY1MGNjMGVkNDQwNDhlMmQ3MzM0MTU
794223 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QMFLP20J315SEB

描述

TIMKEN QMFLP20J315SEB

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 10.8" Bolt Circle Diameter; 7.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal

制造商部件号

QMFLP20J315SEB

BDI部件号
794223

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450998260
重量 / Kilogram
25.764
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Double Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
55
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 10.8" Bolt Circle Diameter; 7.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal
螺栓间距
7.6 英寸 | 193 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
螺栓分布圆名义直
10.8英寸 | 274毫米
内圈长
4.59英寸 | 116.586毫米
壳体导向深
0.188英寸 | 4.775毫米
壳体导向直
8.5英寸 | 215.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新