QMFXP20J311SM https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-RL-4BLT-RND-ECC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmc1TWk4eE1EYzJPRFkzTWpFMk1UZ3lNaTlKVGtSUlRVbEdRbGhZV0ZndFVrd3RORUpNVkMxU1RrUmZSVU5EWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhN2U2MDYzYzY0NDRjODFhMzljYmQxZjNlYTg4ZWRmZWUyMGZmZTQzMDMwNzMxNThjZjUwNGMwYzc2ZDBmZGE2
782189 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QMFXP20J311SM

描述

TIMKEN QMFXP20J311SM

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 3-11/16" Bore; 11.8" Bolt Circle Diameter; 8.31" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal

制造商部件号

QMFXP20J311SM

BDI部件号
782189

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450984089
重量 / Kilogram
15.89
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
35
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 3-11/16" Bore; 11.8" Bolt Circle Diameter; 8.31" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal
螺栓分布圆名义直
11.8英寸 | 300毫米
壳体导向直
8.875英寸 | 225.43毫米
螺栓间距
8.31 英寸 | 211.074 毫米
壳体导向深
0.188英寸 | 4.775毫米
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米
内圈长
4.6英寸 | 116.84毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新