QMFXP22J115SM https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-QMFXP-6BLT-RND-ECC-TP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhoT0M4eE1EYzJPREU0T1RFeU9EY3pOQzlKVGtSUlRVbEdRbGhZV0ZoZlVVMUdXRkJmTmtKTVZGOVNUa1JmUlVORFgxUlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU0NDY4ODYzOTM1NDU4MzYzN2UyZjJmN2VmOGJjYWRhOTViNmI1ZTE5M2EzMGExNzY3YzA1Y2NlOGVmMzMwZjk
782004 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QMFXP22J115SM

描述

TIMKEN QMFXP22J115SM

Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 115MM Bore; 327.7MM Bolt Circle Diameter; 163.576MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal

制造商部件号

QMFXP22J115SM

BDI部件号
782004

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450984683
重量 / Kilogram
24.97
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
6
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
6 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
55
详细描述
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 115MM Bore; 327.7MM Bolt Circle Diameter; 163.576MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal
壳体导向深
0.188英寸 | 4.775毫米
螺栓间距
6.44 英寸 | 163.576 毫米
孔径
4.528 英寸 | 115 毫米
螺栓分布圆名义直
12.9英寸 | 327.7毫米
内圈长
5.53英寸 | 140.462毫米
壳体导向直
10.375英寸 | 263.53毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新