TIMKEN
TIMKEN
QMFXP26J130SC
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMFXP26J130SC
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 130MM Bore; 355.6MM Bolt Circle Diameter; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Viton Seal
制造商部件号
QMFXP26J130SC
BDI部件号
782417
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMFXP26J130SC/p/782417
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450985093
重量 / Kilogram
28.602
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
6
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
6 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22226
密封
Double Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
63
详细描述
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 130MM Bore; 355.6MM Bolt Circle Diameter; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Viton Seal
螺栓分布圆名义直
14英寸 | 355.6毫米
壳体导向直
11.188英寸 | 284.18毫米
内圈长
6.04英寸 | 153.416毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
螺栓间距
7 英寸 | 177.8 毫米
壳体导向深
0.188英寸 | 4.775毫米