QMFY18J304SB https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-RL-4BLT-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmd6TVM4eE1EYzJOak0xTmpNeE5qRTVNQzlKVGtSUlRVbEdRbGhZV0ZoZlVreGZORUpNVkY5U1RrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDJhNjM1Y2RhZTE4MjEwNTdhYmRhMDUyNzAwNzM5YTg1ODM4ZjFjMWJmMDdjMGI3MGQ4NzcxNGZiN2U4MzliNg
756350 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QMFY18J304SB

描述

TIMKEN QMFY18J304SB

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 3-1/4" Bore; 9-1/2" Bolt Circle Diameter; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal

制造商部件号

QMFY18J304SB

BDI部件号
756350

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450074421
重量 / Kilogram
20.899
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22218
密封
Double Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
QMFY18J304SB
重量/磅
42
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 3-1/4" Bore; 9-1/2" Bolt Circle Diameter; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal
内圈长
4.03英寸 | 102.362毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
9.5英寸 | 241毫米
螺栓间距
6.72 英寸 | 170.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新