QMFYP08J107SEN https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-QMFYP-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmcxTlM4eE1EYzNNVEF5TnpRNU1qZzVOQzlKVGtSUlRVbEdRbGhZV0ZoZlVVMUdXVkJmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNDJjZTVkODNlMmE4MTU5MzA4MDJkZGNjMTg5ODQ5MzQ5NzkyYzU0NGFkMjhkMDIwZWFhNWVlYjc5MDc0MGI2
781789 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QMFYP08J107SEN

描述

TIMKEN QMFYP08J107SEN

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-7/16" Bore; 5" Bolt Circle Diameter; 3.54" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Viton Seal

制造商部件号

QMFYP08J107SEN

BDI部件号
781789

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450999007
重量 / Kilogram
4.501
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22208
密封
Triple Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
10
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-7/16" Bore; 5" Bolt Circle Diameter; 3.54" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Viton Seal
螺栓分布圆名义直
5英寸 | 127毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
螺栓间距
3.54 英寸 | 89.916 毫米
壳体导向直
3.543英寸 | 90毫米
壳体导向深
0.188英寸 | 4.775毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新