QMFYP11J203SEO https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-QMFYP-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmcxTlM4eE1EYzNNVEF5TnpRNU1qZzVOQzlKVGtSUlRVbEdRbGhZV0ZoZlVVMUdXVkJmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNDJjZTVkODNlMmE4MTU5MzA4MDJkZGNjMTg5ODQ5MzQ5NzkyYzU0NGFkMjhkMDIwZWFhNWVlYjc5MDc0MGI2
783103 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QMFYP11J203SEO

描述

TIMKEN QMFYP11J203SEO

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-3/16" Bore; 6.4" Bolt Circle Diameter; 4-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Urethane Seal

制造商部件号

QMFYP11J203SEO

BDI部件号
783103

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450996105
重量 / Kilogram
6.932
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22211
密封
Triple Lip Contact Urethane
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
15
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-3/16" Bore; 6.4" Bolt Circle Diameter; 4-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Urethane Seal
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
壳体导向深
0.188英寸 | 4.775毫米
壳体导向直
5英寸 | 127毫米
内圈长
3.12英寸 | 79.248毫米
螺栓间距
4.5 英寸 | 114.3 毫米
螺栓分布圆名义直
6.4英寸 | 162毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新