TIMKEN
TIMKEN
QMFYP15J300SM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMFYP15J300SM
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3" Bore; 7.9" Bolt Circle Diameter; 5.56" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal
制造商部件号
QMFYP15J300SM
BDI部件号
794208
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMFYP15J300SM/p/794208
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450997324
重量 / Kilogram
12.421
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22215
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
28
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3" Bore; 7.9" Bolt Circle Diameter; 5.56" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal
螺栓分布圆名义直
7.9英寸 | 200毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
壳体导向深
0.188英寸 | 4.775毫米
内圈长
3.62英寸 | 91.948毫米
壳体导向直
6.299英寸 | 160毫米
螺栓间距
5.56 英寸 | 141.224 毫米