TIMKEN
TIMKEN
QVCW16V215SB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVCW16V215SB
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-15/16" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal
制造商部件号
QVCW16V215SB
BDI部件号
759279
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVCW16V215SB/p/759279
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450106399
重量 / Kilogram
9.031
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22216
密封
Double Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Nut
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
22
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-15/16" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal
螺栓分布圆名义直
7.5英寸 | 190毫米
螺栓间距
5.3 英寸 | 134.62 毫米
内圈长
3.29英寸 | 83.566毫米
壳体导向直
6.378英寸 | 162毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米