TIMKEN
TIMKEN
QVFLP22V312SN
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVFLP22V312SN
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 3-3/4" Bore; 10.8" Bolt Circle Diameter; 7.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Viton Seal
制造商部件号
QVFLP22V312SN
BDI部件号
783066
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVFLP22V312SN/p/783066
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450986809
重量 / Kilogram
23.979
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Square Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222
密封
Triple Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Nut
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
QVFLP22V312SN
重量/磅
55
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 3-3/4" Bore; 10.8" Bolt Circle Diameter; 7.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Viton Seal
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
内圈长
4.13英寸 | 104.9毫米
壳体导向深
0.188英寸 | 4.775毫米
壳体导向直
8.5英寸 | 215.9毫米
螺栓间距
7.6 英寸 | 193 毫米
螺栓分布圆名义直
10.8英寸 | 274毫米