QVFNL22V315SET https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-4B-SQ-Q-FNL-VL-SRB-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgxODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJneE5pOHhNREl5TURjd01EVTJOVFV6TkM5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZORUpmVTFGZlVWOUdUa3hmVmt4ZlUxSkNYMUpNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ODljMjkwNmVlMDA2ZThiMDE3NDQ3ZTA3NGI5ZDNiMWYzNWQwNDE5Njk0YjIzM2M0Y2Y2MDA4YzdmOWEyNWZj
22088617 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QVFNL22V315SET

描述

TIMKEN QVFNL22V315SET

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-15/16" Bore; 12.2" Bolt Circle Diameter; 8.63" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal

制造商部件号

QVFNL22V315SET

BDI部件号
22088617

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450448642
重量 / Kilogram
33.758
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Nut
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
60
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-15/16" Bore; 12.2" Bolt Circle Diameter; 8.63" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
8.63 英寸 | 219.202 毫米
内圈长
4.13英寸 | 104.9毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
螺栓分布圆名义直
12.2英寸 | 309.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新