TIMKEN
TIMKEN
QVFX28V130SEM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVFX28V130SEM
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Block; 130MM Bore; 355.6MM Bolt Circle Diameter; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal
制造商部件号
QVFX28V130SEM
BDI部件号
792999
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVFX28V130SEM/p/792999
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450338707
重量 / Kilogram
28.602
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
6
安装形式
V Lock
壳体形状
6 Bolt Round Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22228
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Nut
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
QVFX28V130SEM
重量/磅
115
详细描述
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Block; 130MM Bore; 355.6MM Bolt Circle Diameter; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal
螺栓间距
7 英寸 | 177.8 毫米
内圈长
5.819英寸 | 147.8毫米
螺栓分布圆名义直
14英寸 | 355.6毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米