QVFXP28V415SO https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-RL-6BLT-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmd3Wmk4eE1EYzJPRE00TURFMk5qRTNOQzlKVGtSUlRVbEdRbGhZV0ZoZlVreGZOa0pNVkY5U1RrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTE5NGY2ZWI3MTc4MjM3OWEyOGVmMGI5YTU2MzFiNWViOWZhYTg1M2JlODAxZmM0OGU5NmUwMDM1M2Q5OThmYw
782472 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QVFXP28V415SO

描述

TIMKEN QVFXP28V415SO

Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 4-15/16" Bore; 14" Bolt Circle Diameter; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Urethane Seal

制造商部件号

QVFXP28V415SO

BDI部件号
782472

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450975513
重量 / Kilogram
28.602
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
6
安装形式
V Lock
壳体形状
6 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22228
密封
Triple Lip Contact Urethane
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Nut
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
QVFXP28V415SO
重量/磅
115
详细描述
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 4-15/16" Bore; 14" Bolt Circle Diameter; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Urethane Seal
壳体导向直
11.188英寸 | 284.18毫米
壳体导向深
0.188英寸 | 4.775毫米
螺栓分布圆名义直
14英寸 | 355.6毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
螺栓间距
7 英寸 | 177.8 毫米
内圈长
5.82英寸 | 147.828毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新