QVVC19V085ST https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-RL-4BLT-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmd6TXk4eE1EYzJOakl4TnpNME56RXdNaTlKVGtSUlRVbEdRbGhZV0ZoZlVreGZORUpNVkY5UVNVeFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg4ZmM4OTIzZjk0NTdmYWVjNDc4ZDJiYTQwODIzMjcwNGNjMDZkNTBlYzUwNDgwNDA2NThmNDIxZjBlMzhhZGY
759294 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QVVC19V085ST

描述

TIMKEN QVVC19V085ST

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 85MM Bore; 218.4MM Bolt Circle Diameter; 154.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal

制造商部件号

QVVC19V085ST

BDI部件号
759294

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450117814
重量 / Kilogram
14.528
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22219
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
32
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 85MM Bore; 218.4MM Bolt Circle Diameter; 154.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
内圈长
4.49英寸 | 114.046毫米
壳体导向深
1.31英寸 | 33.274毫米
螺栓分布圆名义直
8.6英寸 | 218.4毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
壳体导向直
7.375英寸 | 187.32毫米
螺栓间距
6.1 英寸 | 154.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新