TIMKEN
TIMKEN
QVVFL19V303SET
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVVFL19V303SET
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-3/16" Bore; 9-1/2" Bolt Circle Diameter; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
制造商部件号
QVVFL19V303SET
BDI部件号
755874
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVVFL19V303SET/p/755874
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450068048
重量 / Kilogram
15.89
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22219
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
QVVFL19V303SET
重量/磅
35
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-3/16" Bore; 9-1/2" Bolt Circle Diameter; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
6.72 英寸 | 170.7 毫米
螺栓分布圆名义直
9.5英寸 | 241毫米
内圈长
4.49英寸 | 114.046毫米