RCJ2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFFBXXXX-RCJ-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmd5WXk4eE1EYzJOakl5TURjMU5EazNOQzlKVGtSR1FVWkdRbGhZV0ZoZlVrTktYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYTU5MGMyNDYzZGFiZmQ2NzFmZWI4MTE5NjUzMDBmNGM0MDE1MDhlNDBkNzQzZDE0NzM0NmY4ODEwOGFmMGQ2
1371562 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

RCJ2

描述

TIMKEN RCJ2

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal

制造商部件号

RCJ2

BDI部件号
1371562

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 24

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796060968
重量 / Kilogram
3.842
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
43/64 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
G1200KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RCJ 2
重量/磅
8.47
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
螺栓分布圆名义直
7.2英寸 | 184毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
2.188英寸 | 55.575毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
5.125 英寸 | 130.18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新