INA
INA
RCJL60-XL-N-I
INA INA
描述
INA RCJL60-XL-N-I
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 60MM Bore; 202MM Bolt Circle Diameter; 143MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Drive Slot; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
制造商部件号
RCJL60-XL-N-I
BDI部件号
1176894
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RCJL60-XL-N-I/p/1176894
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802801002
重量 / Kilogram
3.92
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Drive Slot
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
18 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GLE60KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Non Locating Bearing
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RCJL60
重量/磅
9.28
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 60MM Bore; 202MM Bolt Circle Diameter; 143MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Drive Slot; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
2.437英寸 | 61.9毫米
螺栓分布圆名义直
8英寸 | 202毫米
螺栓间距
5.63 英寸 | 143 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米