RCJT 40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-2B-RCJT-EC-BB-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnMFl5OHhNREl5TURjd01UTTFNVGsyTmk5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZNa0pmVWtOS1ZGOUZRMTlDUWw5U1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNTUxYWQ1NjE5Njc4MGViNWNhM2Q4YjVlOThlMWE4Y2M3ZmNjZWM1NGY3ZWFiNDYyNmI1OTU0OThjYjU3NGQz
1371612 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

RCJT 40

描述

TIMKEN RCJT 40

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 143.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal

制造商部件号

RCJT 40

BDI部件号
1371612

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796205970
重量 / Kilogram
2.191
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GE40KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
4.83
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 143.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
内圈长
2.217英寸 | 56.3毫米
螺栓间距
5.65 英寸 | 143.5 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
螺栓分布圆名义直
5.7英寸 | 144毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新